Beli Gergaji Table Saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  2. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  3. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp63.900

  4. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp5.199.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  5. RYU Scroll Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.799.900

    RYU Scroll Saw (Gergaji Meja)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 120
    • Suction Speed (minute): 1400
    • Surface of the Saw (mm): 405
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Isolasi Type: Class I
    • Work Angle (˚): 0-45
  6. KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu
    Deskripsi:
    Ganti mata pisau geregaji lama Anda dengan circular blade saw Krisbow. Mata pisau geregaji bundar ini akan mempermudah Anda melakukan pemotongan kayu. Bahkan circular blade saw ini kerap jadi pilihan karena sangat praktis dan ketajaman mata pisaunya tahan lama. Pemotongan lebih cepat karena memiliki mata pisau yang sangat tajam.
  7. KRISBOW Mesin Gergaji Meja
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Meja
    atribut:
    • Motor Power (V/Hz/W): 220/50/1500
    • Circular Saw Bore (mm): Ø 30
    • Circular Saw Speed (rpm): 4500
    • Max. Width Workpiece (to cut) (mm): 180
    • Max. Width Workpiece (to rip) (mm): 210
    • Blade Tilt (°): 45-90
    • Circular Saw Size (mm): Ø 254 (40T)
    • Dimensions (mm): 800x850x900
    • Extention Table (Left/Right) (mm): 638x150
    • Main Table Size (mm): 638x430
    • Max. Cutting 45° (mm): 55
    • Max. Cutting 90° (mm): 80
  8. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  9. TRUSCO Cut Saw
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Cut Saw
    Deskripsi:
    Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwood
    atribut:
    • Blade Length (mm): 270
    • Length (mm): 610
    • Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
    • Weight (g): 183
    • Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
  10. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood Speed
    Deskripsi:
    Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of wood
    atribut:
    • Tooth Shape: ATB
  11. BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw (Gergaji Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw (Gergaji Lipat)
    Deskripsi:
    -The high frequency quenching XT teeth. A high-low teeth design placing a precision set of sawtooth on every 3 teeth and that tooth alone is made short.-With a NATO number.-For cutting wood and plastic materials.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 190
  12. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

  13. BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  14. shindaiwa Bandsaw (Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp29.999.900

    shindaiwa Bandsaw (Gergaji Pita)
    atribut:
    • Cutting Angle (°): 90/45
    • Power Cord Length (m): 3
    • Output Power (W): 200
  15. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  16. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp69.900

  17. BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    Mulai

    Rp51.900

    BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  18. HOUSE BM Tip Saw for Aluminum
    Mulai

    Rp1.899.900

    HOUSE BM Tip Saw for Aluminum
    atribut:
    • Number of Blades: 100
  19. KRISBOW Gergaji Listrik Mini
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Gergaji Listrik Mini
    atribut:
    • Blade Size (mm): 89
    • Max. Cutting Depth Soft Wood/Tile/ Aluminium (mm): 28.5/8/3
    • Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 40x10x13
    • No Load Speed (rpm): 5500
Daftar Harga Gergaji Table Saw Terbaru October 2026
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp159.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk KayuRp63.900
KRISBOW Gergaji Pita PortabelRp5.199.900
RYU Scroll Saw (Gergaji Meja)Rp1.799.900
KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk KayuRp99.900
KRISBOW Mesin Gergaji MejaRp3.699.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialRp269.900
TRUSCO Cut SawRp249.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedRp159.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)